詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-43

品名 : M 4 / 80mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(鏡面仕上げ) ねじサイズ M4
サイズ(mm) A:6、L1:86、L:80、H:30
六角ナット・スプリングワッシャー各2個付
取手幅 φ6mm
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/24 04:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top