品番 : EA948BM-120
品名 : 40.0x120mm 取手(スチール製)
仕様
| 用途 | 屋内外の大型・小型扉 | 取手サイズ | 120×40(H)mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | φ9mm | プレートサイズ | 190×19×3(H)mm |
| 穴径 | 5.5mm | ねじ間 | 内:140mm 外:170mm |
| 許容荷重 | 15.3kg | 取付ねじ | 推奨:M5皿小ネジ (※取付ネジは付属していません。) |
| 材質 | スチール 軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC) |
仕上げ | 亜鉛メッキクロメート処理 |
| 重量 | 160g | ||
| 鉄長座付取手 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/13 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
