品番 : EA948BR-101
品名 : M4x 6mm/20x 9.5mm 雄ねじノブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LS4X6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ノブ:ポリアミド、 ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
||
| RoHS対応品 | |||
| ねじサイズ | M4×6mm | サイズ(mm) | A:20、B:11、C:9.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

