詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CB-416

品名 : M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 MKR5X40-BR
カラー ブラック 材質 レバー:亜鉛ダイカスト、
ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
RoHS対応品
サイズ(mm) ねじ:M5×40
A:30
B:30
D:10
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 00:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1258ページ
ウェブカタログ画像
画像は各色代表品番です。
  • 画像は各色代表品番です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top