品番 : EA948GP-12
品名 : 11x21x20mm/M4 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
取付方法 | M4皿ねじ止め | 取付適用ネジ | M4 |
---|---|---|---|
色 | 黄 | サイズ | 11×21×20mm |
材質 | ABS樹脂 | ||
制御盤・配電盤・分電盤等への部品取付けに | |||
溶接加工のできない所にも部品取付けが可能です。 | |||
RoHS対応品 | |||
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 20:05現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA948GP-1 22x14x9mm/M3 部品取付用ベース(接着型/10個) |
EA948GP-3 φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個 |
EA948GP-11 11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ |