詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HL-10

品名 : 31-41mm/G1・1/2" ケーブルグランド(防水型/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 本体・ロックナット・ツメ・シールナット:66ナイロン、ワッシャー・シール:EPDM 使用温度範囲 -40℃~100℃(瞬時:120℃)
国際防水等級 IP68合格
適応ケーブル径 31~41mm 取付ねじ G(PF)1・1/2”
ねじ外径(C1) φ48mm 取付穴径 φ48~48.4mm
ねじ長(C2) 20mm スパナサイズ(A部/F部) 57/62
総重量 約190g
入数は2個入りです。
使用温度範囲 -40℃~100℃(瞬時120℃)
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/14 15:24現在)

商品入数 2 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top