詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HL-6

品名 : 13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(防水型/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体・ロックナット・ツメ・シールナット:66ナイロン、ワッシャー・シール:EPDM 使用温度範囲 -40℃~100℃(瞬時:120℃)
国際防水等級 IP68合格
適応ケーブル径 13~18mm 取付ねじ G(PF)3/4”
ねじ外径(C1) φ26.4mm 取付穴径 φ26.4~26.8mm
ねじ長(C2) 12mm スパナサイズ(A部/F部) 33/33
総重量 約134g
入数は5個入りです。
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 05:46現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA948HB-125
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top