詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HY-5

品名 : 5.6-8.4 ケーブルグランド(キーストンジャック用/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 本体:66ナイロン、ワッシャー・シール:EPDM 取付ねじ M20
ネットワークコネクタとして通信機器、LED照明、モニターカメラなどに最適
IP68
RoHS対応品
適用ケーブル 5.6~8.4mm グレー
使用温度範囲 -40℃~100℃(瞬時120℃)
追加説明
カタログ価格

3,220 (税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/11 10:53現在)

商品入数 2 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top