品番 : EA948TA-31
品名 : 250x620mm 自在ステップ(全回転式/プレート型)
仕様
| サイズ | 802×250×120mm | 踏板サイズ | 620×250mm |
|---|---|---|---|
| クランプ芯間 | 728mm | 使用荷重 | 130kg |
| 適合支柱外径 | φ48.6単管専用 | 材質 | スチール |
| 重量 | 4.5kg | ||
| 現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。 | |||
| 階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。 | |||
| 保管・運搬にスペースを取りません。 | |||
| 取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。 | |||
| 21mmのスパナ1本で角度調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/02 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
