詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TC-4

品名 : 28x280mm/120x120mm ジャッキベース

仕様

ねじ径 28mm 高さ 280mm
ベースサイズ 120×120mm 重量 1.9kg
耐荷重 1.7t ベース厚さ 6mm
穴径 φ12mm 揚程 185mm
スチール製
表面処理:電気メッキ
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1391ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top