詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-33

品名 : φ48.6mm 単クランプ

横地パイプの仮置きが可能!

仕様

本体サイズ 65×85×52mm 重量 350g
材質 スチール(表面:クロメートメッキ)
φ48.6mm用
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/19 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1393ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top