品番 : EA948TP-4
品名 : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(4本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 長さ | 4m | 重量 | 10.9kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ48.6mm | 厚み | 2.4mm |
| 材質 | スチール(STK500)、亜鉛メッキ | 入数 | 4本 |
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA948TF-32 : 48.6mm 単管パイプ用キャップ |
| オプション | EA987FE-2 : 三脚ヘッド |
| 本体 | EA948TF-35 : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント |

