品番 : EA949AA-1
品名 : 4.2x13mm 鉄板ビス(100本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鋼鉄 | サイズ | φ4.2×13mm |
---|---|---|---|
下穴不要のタッピングビスです。 | |||
0.9mmの鉄板まで使用できます。 | |||
入数 | 100本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 00:55現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA949AA-2 4.2x25mm 鉄板ビス(100本) |
EA949AA-4 4.2x45mm 鉄板ビス(100本) |