詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AD-22

品名 : M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×4(10)
M2×5(10)
M2×6(10)
M3×8(10)
M3×10(10)
M3×15(10)
M3×20(10)
M4×8(10)
M4×12(10)
M4×16(10)
M4×25(10)
M5×10(10)
M5×12(10)
M5×20(10)
M6×12(10)
M6×15(10)
M6×20(10)
M6×30(10)
M2ナット(20)
M3ナット(20)
M4ナット(20)
M5ナット(20)
M6ナット(20)
M2ワッシャー(40)
M3ワッシャー(40)
M4ワッシャー(40)
M5ワッシャー(40)
M6ワッシャー(40)
材質 小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
頭形状 (+)皿頭 ケースサイズ 275×185×28mm
総重量 800g ピッチ M2:0.4、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

8,740 円(税抜)/ 9,614 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/09 08:49現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1269ページ
メイン画像
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top