品番 : EA949AF-14
品名 : M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
<セット内容> | サイズ(入数): M2×4(30) M2×6(30) M2×8(30) M2×10(30) M2.6×4(30) M2.6×6(30) M2.6×8(30) M2.6×10(30) M3×6(20) M3×8(20) M3×10(20) M3×12(20) M4×6(20) M4×8(20) M4×10(20) M4×12(20) M5×8(10) M5×10(10) M5×12(10) M5×15(10) M6×8(10) M6×10(10) M6×12(10) M6×15(10) M2ナット(120) M2ワッシャー(120) M2スプリングワッシャー(120) M2.6ナット(120) M2.6ワッシャー(120) M2.6スプリングワッシャー(120) M3ナット(80) M3ワッシャー(80) M3スプリングワッシャー(80) M4ナット(80) M4ワッシャー(80) M4スプリングワッシャー(80) M5ナット(40) M5ワッシャー(40) M5スプリングワッシャー(40) M6ナット(40) M6ワッシャー(40) M6スプリングワッシャー(40) |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
---|---|---|---|
頭形状 | (+)バインド頭 | ケースサイズ | 300×206×28mm |
総重量 | 約1382g | ピッチ | M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 18:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1336ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA949/EA949AF-14/EA949AF-14_IMG_WEB_OUT(01).jpg)