詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AK-11

品名 : 3-6mm 皿頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ)
(+)A皿頭
ケースサイズ 205×145×40mm <セット内容(入数)> M3×6(200)、M3×10(150)
M3×20(80)、M4×10(100)
M4×20(50)、M4×30(30)
M5×10(60)、M5×20(40)
M5×30(30)、M6×20(40)
M6×30(30)、M6×40(20)
追加説明
カタログ価格

8,660 円(税抜)/ 9,526 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 23:52現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1282ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top