詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AL-1

品名 : 2-3.5mm タッピングビスセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×6mm(10)
M2×8mm(10)
M2×10mm(10)
M2.3×6mm(10)
M2.3×8mm(10)
M2.3×10mm(10)
M2.6×8mm(10)
M2.6×10mm(10)
M2.6×12mm(10)
M2.6×14mm(10)
M2.6×16mm(10)
M2.6×18mm(10)
M3×12mm(10)
M3×14mm(10)
M3×15mm(10)
M3×16mm(10)
M3×18mm(10)
M3×20mm(10)
M3×25mm(10)
M3×30mm(10)
M3.5×15mm(10)
M3.5×16mm(10)
M3.5×20mm(10)
M3.5×25mm(10)
M3.5×30mm(10)
M3.5×35mm(10)
材質 ステンレス
頭形状 (+)Aナベ頭 ケースサイズ 275×185×28mm
総重量 約519g
追加説明
カタログ価格

5,970 (税抜)/ 6,567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/08 00:28現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1333ページ

代替品

EA949AL-4
  • 品番

    EA949AL-4

  • コメント

    2-6mm ナベ頭 ステンレス製

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top