品番 : EA949AT-30
品名 : M3 - M5 鍋頭セムス小ねじセット(ステンレス/P3)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
<セット内容> | サイズ(入数): M3×6(60) M3×8(60) M3×10(60) M3×16(45) M3×20(30) M4×6(40) M4×8(35) M4×10(30) M4×16(30) M4×20(25) M5×8(25) M5×10(20) M5×16(18) M5×20(16) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
---|---|---|---|
(+)ナベ頭 | |||
並目ねじ | |||
セムス種類 | P=3(特殊ばね座金+平座金付) | ||
締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮。 | |||
耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい。 | |||
ケースサイズ | 205×145×28mm | ピッチ | M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/13 22:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
メイン画像
拡大
.jpg)