品番 : EA949CW-71
品名 : バスケットフィルター(ツイストロック式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | フランジ:SUM22L、バスケット:ポリプロピレン、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) | 重量 | 125g |
---|---|---|---|
ツイストロック式フランジ(キャップを差し込み半回転させると固定します) | |||
適用キャップ | EA949CW-1、-11(キャップは別売) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA949CW-11 : 56x70mm チェーン付ブリーザキャップ |