品番 : EA949DL-64
品名 : M6x16mm TRI-WING 鍋頭小ねじ(ステンレス/5本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | サイズ | M6×16 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1 | ドライブ | #6 |
入数 | 5個 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 10:06現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA611GK-6 : # 6x32mm [TRI-WING]ドライバービット |