詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ED-3

品名 : 4.8-6.2mm 皿頭木ねじセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
4.8×32mm(10)
4.8×38mm(10)
4.8×45mm(10)
5.1×32mm(10)
5.1×38mm(10)
5.1×45mm(10)
5.1×50mm(10)
6.2×45mm(5)
6.2×50mm(5)
6.2×63mm(5)
材質 ステンレス(SUS XM7)
ケースサイズ 201×149×28mm 頭形状 (+)皿頭
総重量 560g
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/13 20:57現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1284ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top