品番 : EA949ED-5
品名 : 2.1-5.1mm 皿頭木ねじセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 2.1×10mm(30) 2.1×13mm(30) 2.4×10mm(30) 2.4×13mm(30) 2.4×16mm(30) 2.7×10mm(30) 2.7×13mm(30) 2.7×16mm(30) 2.7×20mm(30) 3.1×10mm(20) 3.1×13mm(20) 3.1×16mm(20) 3.1×20mm(20) 3.1×25mm(20) 3.5×13mm(20) 3.5×16mm(20) 3.5×20mm(20) 3.5×25mm(20) 3.8×13mm(10) 3.8×16mm(10) 3.8×20mm(10) 3.8×25mm(10) 3.8×32mm(10) 3.8×38mm(10) 4.1×13mm(10) 4.1×16mm(10) 4.1×20mm(10) 4.1×25mm(10) 4.1×32mm(10) 4.1×38mm(10) 4.5×20mm(10) 4.5×25mm(10) 4.5×32mm(10) 4.5×38mm(10) 4.5×50mm(10) 5.1×20mm(10) 5.1×25mm(10) 5.1×32mm(10) 5.1×38mm(10) 5.1×50mm(10) 5.1×63mm(10) |
材質 | ステンレス(SUS XM7) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 300×206×39mm | 頭形状 | (+)皿頭 |
| 総重量 | 約1406g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1284ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
