品番 : EA949EJ-2
品名 : 2.1-5.1mm 皿頭木ねじセット(鉄クロメート)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 2.1×10mm(50) 2.1×13mm(50) 2.4×10mm(50) 2.4×13mm(50) 2.4×16mm(50) 2.7×10mm(50) 2.7×13mm(50) 2.7×16mm(50) 2.7×20mm(50) 3.1×10mm(30) 3.1×13mm(30) 3.1×16mm(30) 3.1×20mm(30) 3.1×25mm(30) 3.5×13mm(30) 3.5×16mm(30) 3.5×20mm(30) 3.5×25mm(30) 3.8×13mm(15) 3.8×16mm(15) 3.8×20mm(15) 3.8×25mm(15) 3.8×32mm(15) 3.8×38mm(15) 4.1×13mm(15) 4.1×16mm(15) 4.1×20mm(15) 4.1×25mm(15) 4.1×32mm(15) 4.1×38mm(15) 4.5×20mm(15) 4.5×25mm(15) 4.5×32mm(15) 4.5×38mm(15) 4.5×50mm(15) 5.1×20mm(15) 5.1×25mm(15) 5.1×32mm(15) 5.1×38mm(15) 5.1×50mm(15) 5.1×63mm(15) |
材質 | 鉄(クロメート) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 300×206×39mm | 頭形状 | (+)皿頭 |
| 総重量 | 約1392g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1284ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
