品番 : EA949EJ-4
品名 : 2.1-4.5mm 皿頭木ねじセット(真鍮製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 2.1×10mm(30) 2.1×13mm(30) 2.4×10mm(30) 2.4×13mm(30) 2.4×16mm(30) 2.7×13mm(30) 2.7×16mm(30) 3.1×13mm(20) 3.1×16mm(20) 3.1×20mm(20) 3.5×16mm(20) 3.5×20mm(20) 3.8×16mm(10) 3.8×20mm(10) 3.8×25mm(10) 4.1×16mm(10) 4.1×20mm(10) 4.1×25mm(10) 4.5×20mm(10) 4.5×25mm(10) |
材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 275×185×28mm | 頭形状 | (+)皿頭 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/07 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
