詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GS-36

品名 : M 6/26x14mm [強力型] 四角ナット(5個)

四面ナットの強力型で板厚が6mmあります。

仕様

メーカー 篠原電機 型番 SN-6
用途 チャンネルの廻り止めナット 材質 鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ねじサイズ M6 サイズ 26×14mm
厚み 6mm 質量 14g
入数 5個
四面ナットの強力型
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 23:15現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1123ページ 1254ページ
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top