品番 : EA949HA-103
品名 : M12x120mm アジャスターボルト(スチール製/4本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール | サイズ | ベース径:φ55mm ねじサイズ:M12×120 |
---|---|---|---|
耐荷重 | 300kg | 入数 | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 05:07現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA949HA-111 M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) |
EA949HA-112 M10x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) |
EA949HA-113 M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製) |
EA949HA-114 M16x130mm アジャスターボルト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)