詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-56

品名 : M12 アジャストベース受金(亜鉛合金)

仕様

外径×高さ 35×14mm ねじ M12
材質 亜鉛合金(光沢クロメート処理) 重量 26.5g
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

495 (税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/02/23 16:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1708ページ
ウェブカタログ画像
  • d:M12

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top