詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-185

品名 : M10x30mm/50mm/ 490N・m [低振動形]防振ゴム

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ゴム材質 天然ゴム 高さ 35mm
ねじサイズ M10×30mm 下方向支持荷重 490N
下方向ばね定数 170N/mm
追加説明
カタログ価格

2,170 (税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 19:02現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top