詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JH-31

品名 : M4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ M4 材質 ステンレス(SUS304)
厚み(mm) 5 入数 2
並目ねじ
ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります
ピッチ 0.7
追加説明
カタログ価格

20 円(税抜)/ 22 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 09:10現在)

商品入数 2 販売単位 個

代替品

EA949JH-31B
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • ねじ系列表
  • ※2個入
  • a:M4、k:5mm、sw:7mm、d:7.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top