品番 : EA949L-1
品名 : M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
仕様
| <セット内容> | サイズ、頭対辺(入数): M3×6、5.5mm(30) M3×8、5.5mm(30) M3×10、5.5mm(30) M3×12、5.5mm(30) M3×15、5.5mm(30) M3×20、5.5mm(30) M3×25、5.5mm(30) |
<セット内容> | サイズ、頭対辺(入数): M4×6、7mm(24) M4×8、7mm(24) M4×10、7mm(24) M4×12、7mm(24) M4×15、7mm(24) M4×20、7mm(24) M4×30、7mm(24) |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | サイズ、頭対辺(入数): M5×8、8mm(18) M5×10、8mm(18) M5×12、8mm(18) M5×15、8mm(18) M5×20、8mm(18) M5×30、8mm(18) M5×40、8mm(18) |
<セット内容> | サイズ、頭対辺(入数): M6×8、10mm(12) M6×10、10mm(12) M6×12、10mm(12) M6×15、10mm(12) M6×20、10mm(12) M6×30、10mm(12) M6×40、10mm(12) |
| <セット内容> | サイズ、頭対辺(入数): M8×10、13mm(6) M8×12、13mm(6) M8×15、13mm(6) M8×20、13mm(6) M8×30、13mm(6) M8×40、13mm(6) M8×50、13mm(6) |
ピッチ | M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25 |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ケースサイズ | 300×206×28mm |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/09 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1242ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
