品番 : EA949LX-21
品名 : M2-M12 平ワッシャーセット(三価クロメート)
仕様
| <セット内容> | 内径×外径×厚み(入数): 2×4.3×0.4(1000) 2×6×0.4(700) 3×6×0.5(700) 3×8×0.5(400) 4×8×0.5(400) 4×10×0.8(200) 5×10×0.8(200) 5×12×0.8(150) 6×11.5×0.8(120) 6×13×1(100) 8×16×1.2(50) 8×18×1.6(40) 10×18×1.6(50) 10×22×1.6(25) 12×22×2.3(40) 12×26×2.3(20) |
材質 | 鉄(三価クロメート・ホワイト) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 205×145×40mm | 重量(ケース込み) | 1400g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1255ページ | ||||
代替品
![]() |
|

