詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LX-33

品名 : M3-M 8 平ワッシャーセット(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) ケースサイズ 205×145×40mm
<セット内容>
呼/内径×外径×厚み(入数):

M3 / 3×6×0.5(400)
M3 / 3×8×0.5(250)
M3 / 3×10×0.8(120)
M4 / 4×8×0.5(200)
M4 / 4×10×0.8(120)
M4 / 4×14×1(40)
M4 / 4×25×1(15)
M5 / 5×10×0.8(80)
M5 / 5×12×0.8(60)
M5 / 5×20×1.6(20)
M5 / 5×22×1.6(15)
M6 / 6×11.5×0.8(80)
M6 / 6×13×1(50)
M6 / 6×16×1(40)
M6 / 6×20×1(25)
M6 / 6×22×1.5(10)
M6 / 6×25×2(10)
M8 / 8×16×1.2(40)
M8 / 8×18×1.6(20)
M8 / 8×22×1.6(15)
M8 / 8×25×1.5(15)
M8 / 8×30×1.5(10)
追加説明
カタログ価格

9,620 円(税抜)/ 10,582 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/19 19:11現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1255ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top