品番 : EA949LY-3
品名 : M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)
仕様
<セット内容> 呼(入数)/内径×外径×厚み(mm): M3(20)/3.1×5.9×0.7 M4(20)/4.1×7.6×1 M5(20)/5.1×9.2×1.3 M6(16)/6.1×12.2×1.5 M8(16)/8.2×15.4×2 M10(16)/10.2×18.4×2.5 M12(16)/12.2×21.5×3 |
|||
材質 | ステンレス(SUS304) | ケースサイズ | 145×100×21mm |
---|---|---|---|
総重量 | 約258g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/07 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 1322ページ |