詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MR-1010

品名 : M10x10mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/5本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUSXM7)
並目ねじ
サイズ M10×10 ピッチ 1.5
入数 5個
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 22:03現在)

商品入数 5 販売単位 pk

代替品

EA949MR-1010A
EA949MR-1010F
バリエーション一覧
EA949MR-403 M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本)
EA949MR-407 M4 x 7mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/32本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top