品番 : EA949MR-504
品名 : M5 x 4mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/25本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M5×4 | ピッチ | 0.8 |
入数 | 25個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 15:19現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA949MR-403 M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本) |
EA949MR-407 M4 x 7mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/32本) |