品番 : EA949NB-100
品名 : W3/16-3/8 皿小ねじ・ナットセット(ステンレス製)
仕様
<セット内容> | サイズ(入数): 3/16”×10(8) 3/16”×12(8) 3/16”×16(8) 3/16”×20(8) 1/4”×10(8) 1/4”×12(8) 1/4”×16(8) 1/4”×20(8) 1/4”×25(8) 5/16”×20(4) 5/16”×25(4) 3/8”×20(4) 3/8”×25(4) 3/16”ナット(32) 1/4”ナット(40) 5/16”ナット(8) 3/8”ナット(8) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
---|---|---|---|
頭形状 | (-)皿頭 | ケースサイズ | 201×149×28mm |
並目ねじ | |||
山数 | 3/16”:24、 1/4”:20、 5/16”:18、 3/8”:16 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/04/30 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1339ページ |
拡大