詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PA-1

品名 : 6 -25mm 穴用スナップリングセット

仕様

<セット内容>
穴径(入数):
6mm(10)
8mm(10)
9mm(10)
10mm(10)
11mm(10)
12mm(8)
13mm(8)
14mm(8)
15mm(8)
16mm(8)
17mm(8)
18mm(8)
19mm(8)
20mm(6)
21mm(6)
22mm(6)
24mm(6)
25mm(6)
材質 鉄
ケースサイズ 201×149×28mm 総重量 約272g
追加説明
カタログ価格

7,190 円(税抜)/ 7,909 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 05:07現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1290ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top