詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949R-11

品名 : 1/4"-9/16" 軸用スナップリングセット

仕様

<セット内容>
軸径(入数):
1/4” (30)
5/16”(20)
3/8”(50)
7/16”(20)
1/2”(50)
9/16”(20)
5/8”(30)
3/4”(35)
13/16”(10)
7/8”(20)
1”(10)
1-1/4”(5)
材質 バネ鋼
ケースサイズ 210×108×40mm 総重量 300g
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/01 09:47現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1290ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top