品番 : EA949R-6
品名 : 1/16"-3/16" 割りピンセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 1/16”×1/4”(8) 1/16”×1” (8) 3/32”×3/4”(10) 3/32”×1” (12) 3/32”×1-1/2”(12) 3/32”×2” (8) 1/8”×1”(12) 1/8”×1-1/4”(8) 1/8”×1-1/2”(8) 1/8”×2”(10) 5/32”×1-1/2”(8) 5/32”×2” (8) 3/16”×1-1/2”(6) 3/16”×2” (6) |
材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×110×35mm | 総重量 | 440g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1293ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
