品番 : EA949RH-13
品名 : 6.0x 76mm L型差し込みピン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ771-06001N |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(SUM23) | ケーブル長 | 250mm |
| サイズ(mm) | A:6、B:76、C:64、D:10 | ||
| 抜き差し可能な位置決めピンです。 | |||
| ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

