品番 : EA949RH-14
品名 : 8.0x 88mm L型差し込みピン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ771-08001N |
---|---|---|---|
材質 | スチール(SUM23) | ケーブル長 | 250mm |
サイズ(mm) | A:8、B:88、C:76、D:11 | ||
抜き差し可能な位置決めピンです。 | |||
ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/09 15:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|