詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RK-78

品名 : 30x20x47mm/M10 位置決めピン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 スチール(SK95) 硬度 HRC55~60
RoHS対応品
サイズ 1A(±0.01):30mm B(h6):20mm
C:47mm D(-03 -05):12mm
E:11mm F:M10
()内はJIS B 0401-1での穴の公差域クラスです。
重量:175g
入数:1個入り
追加説明
カタログ価格

3,950 (税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 10:24現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n
  • ●使用例・使用方法

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top