詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RL-63

品名 : 50x50mm/M8 ストッパープレート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ST3
材質 スチール(S45C) 厚み精度 ±0.01mm
適合六角穴付ボルト M8 六角ボルト穴数 2コ
Aサイズ 50mm Bサイズ 50mm
Cサイズ 15mm
衝突物の定位置ストップにご使用下さい。
移載機側と停止位置の2箇所に取付ければ信頼性の高い停止位置が得られます。
追加説明
カタログ価格

5,570 (税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 00:32現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top