品番 : EA949WN-64
品名 : 28.4x42.0x6.8mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/1個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス | 内径 | 28.4mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 42.0mm | 厚み | 6.8mm |
| 振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。 | |||
| 入数 | 1セット | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
