詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YJ-2

品名 : 2.3-19.0mm Eクリップセット

仕様

<セット内容> 12点セット 適合軸径 2.3mm (50個)
3.2mm (50個)
4mm  (50個)
5mm  (50個)
6mm  (25個)
7mm  (25個)
8mm  (25個)
9mm  (25個)
10mm  (25個)
12mm  (15個)
15mm  (15個)
19mm  (10個)
材質 ケースサイズ 200(W)×130(D)×40(H)mm
総重量 約400g
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/31 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1292ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top