詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YR

品名 : 2.0-6.0mm スナップピンセット

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
2.0×43mm(6)
2.5×45mm(5)
3.0×54mm(5)
4.0×75mm(5)
5.0×107mm(2)
6.0×117mm(2)
材質 炭素鋼(S60C)
ケースサイズ 210×140×45mm 総重量 520g
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/04/26 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1294ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top