詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950-2MB

品名 : サクションリフターセット(2個組)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 602.100G※ESCOオリジナルセット品
吸着能力 50kg(1個あたり) パッドサイズ φ120mm
全長 334mm 総重量 約1.4kg
入数 2個 ケース付 400×215×195mm
対応表面形状 平面 サクションリフターの持ち上げ方向 平行
真空発生方式 レバー方式 材質 【ケース】
本体・蓋:ポリプロピレン
止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
【サクションリフター】
本体:硬質プラスチック
パッド:特殊ゴム
滑り止めコーティングを施した大型グリップと、操作しやすいトグルレバーを採用。
長時間の作業でも手にフィットし疲労を軽減します。
安定性がありながら、真空生成時に表面にフィットする柔らかさを備えています。
気密表面を持つ素材に適しています。広い表面により、最適な力の吸収が可能です。
【使用上の注意】
・本製品は手工具です。絶対に機械に設置・装着して使用しないでください。
・吸着能力を超える荷重では絶対に使用しないでください。
・ご使用前に必ず点検を行い、吸着盤にキズ、変形、油分やゴミ等の不着がないかご確認ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/15 17:02現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0167ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付き
  • サクションリフターの持ち上げ方向\n吸着させたい物に対して、平行方向での使用が可能です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top