品番 : EA950AK
品名 : [EA950AG,EA950AH用]パッド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| セット内容 | 吸着パッド ワッシャー圧縮スプリング レバー ボルト 真空インジケーター付きロッカーアーム (各1) |
パットサイズ | φ120mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム(SBR)、PA6.6 | ||
| EA950AG、EA950AH用パッド | |||
| 高品質なゴムコンパウンドにより、過酷な使用環境下でも最適な弾力性と長寿命を実現。 | |||
| 定期的に交換することで真空漏れのリスクを軽減できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA950AG : 60kg サクションリフター(バキュームゲージ付) |
| 本体 | EA950AH : 45kg サクションリフター(バキュームゲージ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
