品番 : EA950DC
品名 : 100kg サクションリフター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
吸着能力 | 100kg | パッドサイズ | φ120mm |
---|---|---|---|
サイズ | 345×230mm | 全高 | 90mm |
本体材質 | アルミニウム | 吸着パッド材質 | 特殊ゴム |
ハンドル材質 | 樹脂 | 重量 | 1.43kg |
パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) | |||
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 02:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA950AC-102 : [EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド |