詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AC-1

品名 : 1.4mmx200m ワイヤー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

線径 1.4mm 材質 SUS304
長さ 200m 番手 #16
重量 3880g 引張強さ 55~90kg/m㎡(539~883kg/m㎡)
※JIS参考資料より
単線
追加説明 ●テレビアンテナやソーラーシステムの力線として最適です。
●ボビンは、プラスチック製なので雨にぬれても大丈夫!

カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/19 20:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA951AH-214A
  • 品番

    EA951AH-214A

  • コメント

    メーカー違い価格up

ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top